Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt Wechselgarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Objekt Wechselgarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Produktbild zu Objekt Wechselgarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Skizze zu Objekt Wechselgarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Symbol zu Objekt Wechselgarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
LOGO zu Objekt Wechselgarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102244846
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721522
EAN/GTIN:
     4012789510010
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Objekt Wechselgarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Rosette/Langschild:
Kurzschild
Ausführung:
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos
Klasse nach EN 1906:
4
Lochung:
PZ 72
Marke:
Hoppe
Modell:
AMSTERDAM
Türstärke:
40 - 45 mm
Vierkantstift:
8 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Material:
Edelstahl
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Farbgruppe:
Grau
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,05*
€ 56,47*
4 Tage
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 42,46*
€ 56,52*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,85*
€ 60,01*
2 Tage
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 45,79*
€ 60,17*
Lager 3145
4
pro Satz
€ 5,90*
ab € 64,98*
€ 84,02*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,02*
€ 99,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,14*
€ 98,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,42*
€ 92,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,16*
€ 89,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 73,48*
€ 87,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 64,98*
€ 77,33
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10720685
ab € 31,60*
Ähnlich
Hoppe
10720706
ab € 29,75*
Ähnlich
Hoppe
10720722
ab € 38,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.