Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Produktbild zu Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Skizze zu Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Symbol zu Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Symbol zu Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
LOGO zu Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102244844
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722509
EAN/GTIN:
     4012789518078
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Feuerschutz Drückergarnitur AMSTERDAM auf Kurzschild PZ, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Modell:
AMSTERDAM
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Klasse nach EN 1906:
4
Marke:
Hoppe
Türstärke:
40 - 65 mm
Vierkantstift:
9 mm
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ 72
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273
Rosette/Langschild:
Kurzschild
Farbgruppe:
Grau
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,56*
€ 54,18*
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 43,54*
€ 54,57*
2 Tage
23
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,99*
€ 56,87*
4 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 49,26*
€ 60,72*
Lager 3145
4
pro Satz
€ 5,90*
ab € 71,59*
€ 86,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,50*
€ 102,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,21*
€ 101,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,05*
€ 96,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,33*
€ 93,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 75,12*
€ 89,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 71,59*
€ 85,19
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10721910
ab € 34,62*
Ähnlich
Hoppe
10722525
ab € 50,30*
Ähnlich
Hoppe
10722269
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.