Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102244831
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730903195
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt

  • Inlays (122 x 20 mm) werden in das Drückerlochteil eingelegt und magnetisch fixiert


Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Marke:
Marchesi
Lochung:
WC
Modell:
Inlay
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette:
50 x 50 x 10 mm
Stilrichtung:
modern
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Ausführung 2:
Drücker und Rosette lose mit Hochhaltefeder
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt / Inlay schwarz matt (RAL 9005)
Klasse nach EN 1906:
Nein
Ausführung:
Inlay ohne Gravur
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerstory2022, türbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,05*
€ 108,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,12*
€ 106,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,06*
€ 101,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,51*
€ 100,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,48*
€ 83,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.