| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102244828 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002730903164 |
| |
|
| | |
| MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt- Inlays (122 x 20 mm) werden in das Drückerlochteil eingelegt und magnetisch fixiert
Weitere Informationen: | | Ausführung 2: | Drücker und Rosette lose mit Hochhaltefeder | Objekt/Feuerschutz: | Nein | Befestigungszubehör: | selbstschneidende Gewindeschrauben | Lochung: | WC | Material: | Edelstahl | Prüfung Feuerschutz: | Nein | Stilrichtung: | modern | Oberfläche: | matt / Inlay Edelstahl matt | Vierkantstift: | 8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm | Marke: | Marchesi | Klasse nach EN 1906: | Nein | Türstärke: | 38 - 45 mm | Rosette/Langschild: | Rosette | Modell: | Inlay | Rosette: | 50 x 50 x 10 mm | Ausführung: | Inlay ohne Gravur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badezimmerstory2022, türbeschriftung |
| | |
| |