Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette BB, 38 - 48, schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette BB, 38 - 48, schwarz matt
Produktbild zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette BB, 38 - 48, schwarz matt
Skizze zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette BB, 38 - 48, schwarz matt
LOGO zu HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette BB, 38 - 48, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102242905
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111PBR01.130 90
EAN/GTIN:
     4014885609629
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HEWI Drückergarnitur 111 - auf Rosette BB, 38 - 48, schwarz matt

Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
4
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Modell:
111
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt
Lochung:
BB
Marke:
Hewi
Material:
Polyamid
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung:
R-Technik-Rastmontage, fest drehbar auf Rosetten
Rosette:
ø 55 x 10,5 mm
Türstärke:
38 - 48 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
pro Stück
€ 6,99*
ab € 110,0354*
€ 139,7054*
Lager 3145
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 141,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,07*
€ 167,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 139,14*
€ 165,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 134,05*
€ 159,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 132,62*
€ 157,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,13*
€ 132,24
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.