Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert
Symbol zu MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert
Symbol zu MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102241572
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1040.15B.002.M
EAN/GTIN:
     9002732415726
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur SONIA - auf Schild WC90, 32-45, Messing poliert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, mit Hochhaltefeder
Lochung:
WC 90
Modell:
SONIA
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Oberfläche:
poliert
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Stilrichtung:
zeitlos;klassisch;Renovierungsbeschlag;schlicht
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,30*
€ 128,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,05*
€ 126,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,52*
€ 120,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,58*
€ 119,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,59*
€ 99,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.