Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerpaar ELEGANT, Messing poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerpaar ELEGANT, Messing poliert
Produktbild zu Drückerpaar ELEGANT, Messing poliert
LOGO zu Drückerpaar ELEGANT, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102240601
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     111055
EAN/GTIN:
     9001933044032
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerpaar ELEGANT, Messing poliert

Weitere Informationen:
Modell:
ELEGANT
Ausführung:
Drückerpaar mit VK Stift
Ansatz:
16 mm
Vierkantstift:
8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
-
Oberfläche:
poliert
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker messing, drückerlochteil, Drücker, Drücker-Set, Drückerpaar, Drückerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,27*
€ 84,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,86*
€ 79,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.