Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur EUROPA - auf Schild BB 90, 38 - 42, Neusilber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur EUROPA - auf Schild BB 90, 38 - 42, Neusilber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur EUROPA - auf Schild BB 90, 38 - 42, Neusilber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur EUROPA - auf Schild BB 90, 38 - 42, Neusilber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102240472
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730534269
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur EUROPA - auf Schild BB 90, 38 - 42, Neusilber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Lochung:
BB 90
Modell:
EUROPA
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 42 mm
Oberfläche:
neusilber eloxiert
Vierkantstift:
8 fest mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Material:
Aluminium
Marke:
SCH-Line
Stilrichtung:
Renovierungsbeschlag;schlicht
Weitere Suchbegriffe: langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,33*
€ 18,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,17*
€ 18,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,19*
€ 16,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,84*
€ 16,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,39*
€ 15,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,77*
€ 12,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.