Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschild EUROPA, BB 90, neusilber eloxiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Langschild EUROPA, BB 90, neusilber eloxiert
Produktbild zu Langschild EUROPA, BB 90, neusilber eloxiert
Skizze zu Langschild EUROPA, BB 90, neusilber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102240402
Hersteller:
     BRIALMA
Herst.-Nr.:
     3000 BB90 F2
EAN/GTIN:
     9002730799583
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Langschild EUROPA, BB 90, neusilber eloxiert

Weitere Informationen:
Modell:
EUROPA
Lochung:
BB 90
Rosette/Langschild:
Langschild
Marke:
Europa
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Material:
Aluminium
Oberfläche:
neusilber eloxiert
Ansatz:
18 mm
Vierkantstift:
ohne mm
Ausführung:
Langschild
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.