Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, Knopf ø 59 fest, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, Knopf ø 59 fest, silber eloxiert
Produktbild zu HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, Knopf ø 59 fest, silber eloxiert
102 225 598
LOGO zu HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, Knopf ø 59 fest, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102240298
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     814787
EAN/GTIN:
     4012789071429
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Türknopf Flachform - auf Rosette, Knopf ø 59 fest, silber eloxiert

  • fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest auf Rosette, einseitige Montage
Knopf ø:
59 mm
Lochabstand:
38 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Modell:
Flachform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.