Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Drückergarnitur ALT-WIEN auf Schild PZ92, Messing poliert PVD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur ALT-WIEN auf Schild PZ92, Messing poliert PVD
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur ALT-WIEN auf Schild PZ92, Messing poliert PVD
Skizze zu Sicherheits-Drückergarnitur ALT-WIEN auf Schild PZ92, Messing poliert PVD
Außenschild
Innenschild
LOGO zu Sicherheits-Drückergarnitur ALT-WIEN auf Schild PZ92, Messing poliert PVD
Artikel-Nr.:
     3145-102240124
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1232.170.079.S
EAN/GTIN:
     9002732401248
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Sicherheits-Drückergarnitur ALT-WIEN auf Schild PZ92, Messing poliert PVD

  • Skizze Version B


Weitere Informationen:
Außenschild:
40 x 280 x 12 mm
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Innenschild:
40 x 280 x 9 mm
Kernziehschutz:
Nein
Lochung:
PZ 92
Modell:
ALT-WIEN
Türstärke:
- 80 mm
Vierkantstift:
8 lose mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
poliert PVD
Richtung:
universal
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
- mm
Ansatz:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzbeschläge, Sicherheits-beschlag, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 232,41*
€ 276,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 230,86*
€ 274,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 226,78*
€ 269,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 217,55*
€ 258,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 189,70*
€ 225,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.