Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff Adapter-Rosette Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239865
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 0000 09137 6204
EAN/GTIN:
     4063251125034
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff edelstahl fsb
fenstergriffe edelstahl
fenstergriffe fsb
FSB Fenstergriff Adapter-Rosette Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt

  • Rosettenunterkonstruktion (glasfaserverstärkter Kunststoff) mit Vierkantaufnahme
  • 90° Kugelrasterung
  • Deckrosette oval (im Lieferumfang enthalten) wird aufgeklipst
  • Lochteil ist separat zu bestellen


Hinweis: Die Adapter können nur mit FSB passenden Lochteilen kombiniert werden.

Lieferumfang: inkl. Bedienelement zu Fenstergriff

Weitere Informationen:
Modell:
34 0000 09137
Oberfläche:
matt
Schraublochabstand:
43 mm
Vierkantstift:
7 x 80 lose, für Stiftüberstand 36-40 mm
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Ausführung:
ovale Rosette, Kippstellung wird zusätzlich automatisch verriegelt
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Prüfung:
Nein
Rasterung:
90 °
Marke:
FSB
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1003 04600 6204
ab € 45,5771*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1016 04600 6204
ab € 56,4255*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1021 04642 6204
ab € 69,719*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1021 04652 6204
ab € 70,059*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1045 04600 6204
ab € 56,3937*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1053 04600 6204
ab € 58,3663*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1108 04600 6204
ab € 34,1293*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1144 04600 6204
ab € 43,5389*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1267 04600 6204
ab € 45,6245*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1268 04600 6204
ab € 69,4251*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
101070046006204
ab € 29,17*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0595 00704 0000
ab € 2,46*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1023 04600 6204
ab € 24,04*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1076 04600 6204
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.