Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239823
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 0000 09039 6204
EAN/GTIN:
     4015354926520
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff edelstahl fsb
fenstergriffe edelstahl
fenstergriffe fsb
FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval, Edelstahl matt

  • Rosettenunterkonstruktion (glasfaserverstärkter Kunststoff) mit Vierkantaufnahme
  • 90° Kugelrasterung
  • Deckrosette oval (im Lieferumfang enthalten) wird aufgeklipst
  • Lochteil ist separat zu bestellen


Hinweis:
Die Adapter können nur mit FSB passenden Lochteilen kombiniert werden.

Weitere Informationen:
Rosette:
32,5 x 70 x 10 mm
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 sind separat zu bestellen
Marke:
FSB
Modell:
34 0000 09039
Material:
Edelstahl
Ausführung:
oval
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Oberfläche:
matt
Rasterung:
90 °
Schraublochabstand:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,39*
€ 26,56*
Lager 3145
134
€ 5,90*
ab € 23,84*
€ 32,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.