Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval,Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval,Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval,Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval,Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval,Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102239822
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 0000 09039 0105
EAN/GTIN:
     4015354926513
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff silber
FSB Fenstergriff Adapter-Rosette oval,Aluminium silber eloxiert

  • Rosettenunterkonstruktion (glasfaserverstärkter Kunststoff) mit Vierkantaufnahme
  • 90° Kugelrasterung
  • Deckrosette oval (im Lieferumfang enthalten) wird aufgeklipst
  • Lochteil ist separat zu bestellen


Hinweis:
Die Adapter können nur mit FSB passenden Lochteilen kombiniert werden.

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
7 x 24 - 38 mm
Befestigungszubehör:
Schrauben M5 sind separat zu bestellen
Modell:
34 0000 09039
Ausführung:
oval
Marke:
FSB
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Material:
Aluminium
Rosette:
32,5 x 70 x 10 mm
Rasterung:
90 °
Schraublochabstand:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.