Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239742
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0829 03400 0810
EAN/GTIN:
     4015354891941
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FSB Türknopf 23 0829 03400 ASL/AGL fest auf Rosette, Aluminium schwarz matt

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Ausführung:
ASL®/AGL®, feststehend, für gegenseitige Verschraubung, mit Gewindeansätzen M5
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Modell:
23 0829 03400
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Knopf ø:
50 mm
Marke:
FSB
Oberfläche:
schwarz matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Aluminium
Gewinde:
M12 - Innengewinde
Tiefe:
52 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 42,58*
7 Tage
570
1
€ 6,99*
ab € 36,37*
€ 48,21*
Lager 3145
40
1
€ 5,90*
ab € 37,85*
€ 50,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.