Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102239613
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1016 04601 0105
EAN/GTIN:
     4063251031533
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FSB Drückerlochteil 10 1016 04601 FH AGL, Aluminium silber eloxiert

Hinweis:
  • Nur mit FSB AGL® Einzelteilen kombinierbar.
  • Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.


Weitere Informationen:
Ansatz:
ohne
Marke:
FSB
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273
Rosette/Langschild:
ohne
Rosette:
- mm
Ausführung:
FH-AGL®, mit Stahlkern
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Modell:
10 1016 04601
Richtung:
universal
Geprüft nach Norm:
EN 179 konform
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Drücker, Drücker einzeln, FSBBaukastenBroschüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.