Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur LÖFFELFORM/POSTHORN - auf Schild BB 90, patiniert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur LÖFFELFORM/POSTHORN - auf Schild BB 90, patiniert
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur LÖFFELFORM/POSTHORN - auf Schild BB 90, patiniert
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur LÖFFELFORM/POSTHORN - auf Schild BB 90, patiniert
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur LÖFFELFORM/POSTHORN - auf Schild BB 90, patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102239432
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730537413
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur LÖFFELFORM/POSTHORN - auf Schild BB 90, patiniert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Lochung:
BB 90
Modell:
LÖFFELFORM / Langschild POSTHORN
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
patiniert/schutzlackiert
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Stilrichtung:
klassisch;nostalgisch
Weitere Suchbegriffe: Löffeldrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,51*
€ 58,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,08*
€ 58,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,44*
€ 56,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,60*
€ 54,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,02*
€ 53,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,22*
€ 44,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.