Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur ALT - WIEN - auf Schild WC 90, Messing poliert/PVD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur ALT - WIEN - auf Schild WC 90, Messing poliert/PVD
Produktbild zu Drückergarnitur ALT - WIEN - auf Schild WC 90, Messing poliert/PVD
Skizze zu Drückergarnitur ALT - WIEN - auf Schild WC 90, Messing poliert/PVD
LOGO zu Drückergarnitur ALT - WIEN - auf Schild WC 90, Messing poliert/PVD
Artikel-Nr.:
     3145-102239413
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546040
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur ALT - WIEN - auf Schild WC 90, Messing poliert/PVD

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
WC 90
Modell:
ALT-WIEN
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8,5 mm
Befestigungszubehör:
ohne Holzschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
messingfärbig PVD
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
zeitlos;klassisch
Ausführung 2:
-
Weitere Suchbegriffe: Langschildgarnintur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 203,04*
€ 241,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 199,05*
€ 236,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 195,08*
€ 232,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 189,00*
€ 224,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 164,82*
€ 196,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,1981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.