Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖRGHOFER Drückergarnitur AIST - auf Schild PZ 88, verzinkt alt gebürstet


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur AIST - auf Schild PZ 88, verzinkt alt gebürstet
Produktbild zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur AIST - auf Schild PZ 88, verzinkt alt gebürstet
Skizze zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur AIST - auf Schild PZ 88, verzinkt alt gebürstet
Symbol zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur AIST - auf Schild PZ 88, verzinkt alt gebürstet
LOGO zu SCHÖRGHOFER Drückergarnitur AIST - auf Schild PZ 88, verzinkt alt gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-102238431
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730549560
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SCHÖRGHOFER Drückergarnitur AIST - auf Schild PZ 88, verzinkt alt gebürstet

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
PZ 88
Modell:
AIST
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
- 45 mm
Oberfläche:
verzinkt alt gebürstet
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Material:
Eisen
Marke:
Schörghofer
Ansatz:
15 mm
Stilrichtung:
rustikal
Weitere Suchbegriffe: schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 139,11*
€ 165,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,35*
€ 163,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,93*
€ 157,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,76*
€ 155,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 109,11*
€ 129,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.