Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette PZ, 38 - 43, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette PZ, 38 - 43, silber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette PZ, 38 - 43, silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette PZ, 38 - 43, silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette PZ, 38 - 43, silber eloxiert
LOGO zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette PZ, 38 - 43, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102238301
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545968
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette PZ, 38 - 43, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Lochung:
PZ
Modell:
WG 1700L D6
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 43 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
ohne selbstschneidenden Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
silber eloxiert
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur pz, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur alu, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,15*
€ 60,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,84*
€ 60,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,89*
€ 58,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,18*
€ 56,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,78*
€ 55,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,76*
€ 46,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.