Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild PZ 88, 38 - 43, Neusilber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild PZ 88, 38 - 43, Neusilber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild PZ 88, 38 - 43, Neusilber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild PZ 88, 38 - 43, Neusilber eloxiert
LOGO zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild PZ 88, 38 - 43, Neusilber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102238213
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545913
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild PZ 88, 38 - 43, Neusilber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
PZ 88
Modell:
WG 1000 FAVORIT
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 43 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
ohne Holzschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
neusilber eloxiert
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
elegant;klassisch;nostalgisch
Weitere Suchbegriffe: langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,28*
€ 53,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,46*
€ 52,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,64*
€ 50,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,32*
€ 49,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,79*
€ 48,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,85*
€ 40,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.