Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild WC 90, 38 - 43, Alu pol


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild WC 90, 38 - 43, Alu pol
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild WC 90, 38 - 43, Alu pol
Skizze zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild WC 90, 38 - 43, Alu pol
LOGO zu Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild WC 90, 38 - 43, Alu pol
Artikel-Nr.:
     3145-102238204
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545876
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur WG 1000 FAVORIT - auf Schild WC 90, 38 - 43, Alu pol

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
WC 90
Modell:
WG 1000 FAVORIT
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 43 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
ohne Holzschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
poliert
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
elegant;klassisch;nostalgisch
Weitere Suchbegriffe: langschildtürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,34*
€ 69,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,16*
€ 69,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,63*
€ 66,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,85*
€ 64,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,00*
€ 63,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,58*
€ 53,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.