| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102237850 Herst.-Nr.: 1710.160.219.M EAN/GTIN: 9002732378502 |
| |
|
| | |
| MARCHESI Drückergarnitur ZEUS - auf Rosette BB, verchromt/Edelstahl matt- Griff Zamak und Edelstahl / Rosette mit Edelstahl-Abdeckung verchromt/Edelstahl matt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | fest drehbar mit Rückholfeder | Lochung: | BB | Modell: | ZEUS | Rosette/Langschild: | Rosette | Türstärke: | 38 - 45 mm | Vierkantstift: | 8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm | Befestigungszubehör: | selbstschneidende Gewindeschrauben | Prüfung Feuerschutz: | Nein | Oberfläche: | verchromt/Edelstahl matt | Objekt/Feuerschutz: | Nein | Klasse nach EN 1906: | Nein | Material: | Zamak/Edelstahl | Marke: | Marchesi | Rosette: | ø 52 mm | Stilrichtung: | klassisch | Farbgruppe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |