Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102237701
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11574203
EAN/GTIN:
     4012789498646
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur ANTWERPEN - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Modell:
ANTWERPEN
Oberfläche:
matt
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Rosette:
ø 52 x 8 mm
Lochung:
BB
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
37 - 42 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Stilrichtung:
zeitlos;schlicht
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Hoppedrücker, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,21*
€ 45,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,46*
€ 44,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,20*
€ 43,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,55*
€ 41,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,01*
€ 40,47
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,26*
€ 33,63
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
2897501
ab € 0,22*
Zubehör
Hoppe
8017568
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.