Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102236720
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0811 03500 6204
EAN/GTIN:
     4015354892054
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
fsb türknopf edelstahl
türknopf edelstahl
FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Edelstahl matt

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859, DIN 18273
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Modell:
23 0811 03500
Oberfläche:
matt
Tiefe:
53 mm
Lochabstand:
38 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Gewinde:
M12 - Innengewinde
Marke:
FSB
Ausführung:
ASL®/AGL®, feststehend, für gegenseitige Verschraubung, mit Gewindeansätzen M5
Abmessung:
50 x 50 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: türknopf fsb, FSBBaukastenBroschüre, Türknauf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
885
€ 6,99*
ab € 73,48*
€ 94,42*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,21*
€ 95,38*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 107,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.