Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102236718
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0811 03500 0105
EAN/GTIN:
     4015354891989
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf fsb
türknopf
FSB Türknopf 23 0811 03500, 50 x 50 mm, Aluminium silber eloxiert

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Marke:
FSB
Ausführung:
ASL®/AGL®, feststehend, für gegenseitige Verschraubung, mit Gewindeansätzen M5
Tiefe:
53 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
silber eloxiert
Gewinde:
M12 - Innengewinde
Modell:
23 0811 03500
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Material:
Aluminium
Lochabstand:
38 mm
Abmessung:
50 x 50 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: türknopf alu, Türknauf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
450
€ 6,99*
ab € 45,42*
€ 59,89*
Lager 3145
2
€ 5,90*
ab € 46,33*
€ 60,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.