Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Buntbartrosette quadratisch 12 1704 00002 ASL, Edelstahl matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Buntbartrosette quadratisch 12 1704 00002 ASL, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Buntbartrosette quadratisch 12 1704 00002 ASL, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Buntbartrosette quadratisch 12 1704 00002 ASL, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Buntbartrosette quadratisch 12 1704 00002 ASL, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Buntbartrosette quadratisch 12 1704 00002 ASL, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102236711
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1704 00002 6204
EAN/GTIN:
     4015354903699
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
FSB Buntbartrosette quadratisch 12 1704 00002 ASL, Edelstahl matt

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Marke:
FSB
Oberfläche:
matt
Lochabstand:
38 mm
Rosette:
55 x 55 x 7 mm
Modell:
12 1704 00002
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Ausführung:
ASL®
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
BB
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: BB-Rosette, Buntbartrosette, FSBBaukastenBroschüre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,29*
€ 43,61*
Lager 3145
9
pro Paar
€ 5,90*
ab € 32,69*
€ 43,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08500 0000
€ 5,73*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08501 0000
€ 5,73*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08502 0000
€ 5,71*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08503 0000
€ 5,71*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0565 08504 0000
€ 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.