| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102235141 Herst.-Nr.: 548521 EAN/GTIN: 4041269178792 |
| |
|
| | |
| Balkontürschwelle EIFEL TB-70, 6000 mm, silber eloxiert/grau- schlagregendicht
- Isothermenverlauf konform DIN 4108-04
- einfache Montage und Handhabung
- verdeckte Verschraubung
- Kunststoffteile UV-beständig
- mittels Adapterprofil sind alle Eifel-Schwellenhalter einsetzbar
Durch die thermische Trennung des Schwellenprofils ist eine deutliche Verbesserung des Isothermenverlaufs im Schwellenanschlußbereich zu verzeichnen. Die Verlagerung der Isotherme vermindert das Risiko von Tauwasserbildung und Feuchteschäden raumseitig deutlich. Alle nachstehend angeführten Schwellen bestehen aus:Grundprofil Aluminium silber eloxiert samt UV-beständiger Schutzfolie (nach Montage abziehen) Deckel aus Kunststoff ACHTUNG: Schwelle und Deckel getrennt zuschneiden! Lieferung nur in ganzen Stangen zu 6 Meter. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium silber eloxiert, Einlage Kunststoff grau | Breite: | 70 mm | Type: | EIFEL 70 TB | Höhe: | 20 mm | Werkslänge: | 6000 mm | Marke: | Gluske BKV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 50,04* | € 60,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 147,58* | € 199,58* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Spindel | Frei Haus | ab € 165,01* | € 200,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|