Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflaufdichtung Sylt, 20 mm, schwarz zu 4 Meter


Menge:  Spindel  
Produktinformationen
Produktbild zu Auflaufdichtung Sylt, 20 mm, schwarz zu 4 Meter
Produktbild zu Auflaufdichtung Sylt, 20 mm, schwarz zu 4 Meter
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Auflaufdichtung Sylt, 20 mm, schwarz zu 4 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-102234447
Hersteller:
     GLUSKE
Herst.-Nr.:
     543431
EAN/GTIN:
     4041269074964
Suchbegriffe:
Schwellendichtung
Türschwellendichtung
schwellendichtung
Auflaufdichtung Sylt, 20 mm, schwarz zu 4 Meter

Lieferung nur in ganzen Stangen zu 4 Metern.

Weitere Informationen:
Type:
Dichtung SYLT
Werkslänge:
4000 mm
Breite:
20 mm
Material:
Kunststoff schwarz
Marke:
Gluske BKV
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Spindeln
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 65,87*
€ 78,39
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 63,08*
€ 75,07
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 61,52*
€ 73,21
pro Spindel
ab 500 Spindeln
€ 51,71*
€ 61,53
pro Spindel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.