Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU-966/200 Grundkarton Laufwagen, rechts, 180 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu GU-966/200 Grundkarton Laufwagen, rechts, 180 kg
Produktbild zu GU-966/200 Grundkarton Laufwagen, rechts, 180 kg
LOGO zu GU-966/200 Grundkarton Laufwagen, rechts, 180 kg
Artikel-Nr.:
     3145-102234014
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-15266-00-R-0
EAN/GTIN:
     4015596653109
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Parallelschiebe-Kippbeschläge
GU-966/200 Grundkarton Laufwagen, rechts, 180 kg

Hinweis für GU-966 PSK mZ:
Ab FFB 1600 - 2000 mm und einem Flügelgewicht von 181 - 200 kg wird unten zusätzlich der GU-966/200 Grundkarton Tandemlaufwagen benötigt.

Lieferumfang:
1 Laufwagen vorne
1 Laufwagen hinten

Weitere Informationen:
Type:
GU-966/200
Richtung:
rechts
Flügelgewicht max.:
180 kg
Werksnummer:
K-15266-00-R-0
Weitere Suchbegriffe: laufwerke, laufwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Stück
€ 8,50*
ab € 90,58*
€ 114,57*
Lager 3145
98
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 228,12*
€ 279,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 279,32*
€ 332,39
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 275,98*
€ 328,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 270,32*
€ 321,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 258,76*
€ 307,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 228,12*
€ 271,46
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.