Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Wechselgarnitur 10.304 o. Rosetten, m. Wechselstift, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium silber eloxiert
Aluminium silber eloxiert
LOGO zu DORMA-Glas Wechselgarnitur 10.304 o. Rosetten, m. Wechselstift, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102232892
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81030415099
EAN/GTIN:
     4048421081655
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
DORMA-Glas Wechselgarnitur 10.304 o. Rosetten, m. Wechselstift, silber eloxiert

der Knopf der Wechselgarnitur ist drehbar, jedoch ohne Funktion auf das Schloss

Weitere Informationen:
Modell:
10.304
Material:
Aluminium silber eloxiert
Ausführung:
ohne Rosetten, mit Wechselstift
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur alu, rosetten drückergarnitur, Glastürdrücker, glasdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,17*
€ 88,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,61*
€ 85,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,14*
€ 82,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,24*
€ 81,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,51*
€ 67,25
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DORMA-Glas
82430111499
ab € 70,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.