Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Drückerpaar 10.301, 8 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Drückerpaar 10.301, 8 mm, Edelstahl-Effekt
Produktbild zu DORMA-Glas Drückerpaar 10.301, 8 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu DORMA-Glas Drückerpaar 10.301, 8 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102232888
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81030115799
EAN/GTIN:
     4048421085493
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
DORMA-Glas Drückerpaar 10.301, 8 mm, Edelstahl-Effekt

passend auf alle Glastürschlösser, mit Vierkantstift 8 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Modell:
10.301
Ausführung:
ohne Rosetten
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Drückerlochteile, Drückerpaar, Glasdrücker, Glasdrückerlochteil, Glastürdrücker, Lochteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,53*
€ 54,47*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,33*
€ 54,52*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 41,59*
€ 54,60*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,74*
€ 54,99*
Lager 3145
28
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 60,33*
€ 78,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,27*
€ 84,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.