Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss JUNIOR OFFICE CLASSIC PZ m.Wechsel f.Ros.rechts,Edelstahl Effekt(11.271)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss JUNIOR OFFICE CLASSIC PZ m.Wechsel f.Ros.rechts,Edelstahl Effekt(11.271)
Produktbild zu Schloss JUNIOR OFFICE CLASSIC PZ m.Wechsel f.Ros.rechts,Edelstahl Effekt(11.271)
Skizze zu Schloss JUNIOR OFFICE CLASSIC PZ m.Wechsel f.Ros.rechts,Edelstahl Effekt(11.271)
LOGO zu Schloss JUNIOR OFFICE CLASSIC PZ m.Wechsel f.Ros.rechts,Edelstahl Effekt(11.271)
Artikel-Nr.:
     3145-102232878
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81127115799
EAN/GTIN:
     4048421085783
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Schloss JUNIOR OFFICE CLASSIC PZ m.Wechsel f.Ros.rechts,Edelstahl Effekt(11.271)

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Drücker mit Rosetten
Richtung:
rechts
Glasstärke:
8 - 10 mm
Nuss:
8 mm
Falztiefe:
24 mm
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Modell:
11.271
Drückerführung:
18 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 109,38*
€ 152,49*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 186,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81128615799
ab € 146,65*
Zubehör
SOLIDO
1420-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
ab € 13,66*
Zubehör
DORMA-Glas
81131310199
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.