Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss Studio Classic unversperrbar 10.002, Glas 8 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schloss Studio Classic unversperrbar 10.002, Glas 8 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Schloss Studio Classic unversperrbar 10.002, Glas 8 mm, silber eloxiert
LOGO zu Schloss Studio Classic unversperrbar 10.002, Glas 8 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102232820
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81000215099
EAN/GTIN:
     4048421082751
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
Schloss Studio Classic unversperrbar 10.002, Glas 8 mm, silber eloxiert

einstellbare Drückerlagenfunktion

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Modell:
10.002
Nuss:
8 mm
Drückerführung:
18 mm
Glasstärke:
8 - 10 mm
Ausführung:
für Drücker ohne Rosetten
Falztiefe:
24 mm
Marke:
DORMA-Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 67,23*
€ 87,00*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 81,63*
€ 115,57*
Lager 3145
11
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 122,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81006600099
ab € 8,63*
Zubehör
KWS
653022
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.