Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent
Produktbild zu REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent
Produktbild zu REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent
Skizze zu REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent
LOGO zu REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent
LOGO zu REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     3145-102232395
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730986457
Suchbegriffe:
Badezimmerstory2022
Duschprofil
Duschtuerdichtung
Duschtürdichtung
REHAU Magnetprofil 135° für 6 - 8 mm, 2500 mm, Kunststoff transparent

Lieferumfang: 1 GT = Set aus 2 Magnetprofilen

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff transparent
Marke:
Rehau
Länge:
2500 mm
Komponente:
Magnetprofil
Ausführung:
135° für 6 - 8 mm
Werksnummer:
16521211009 + 16521311012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,27*
€ 55,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,07*
€ 54,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,33*
€ 51,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,08*
€ 50,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,04*
€ 48,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,69*
€ 41,28
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REHAU
SET
ab € 24,91*
Ähnlich
REHAU
SET
ab € 23,95*
Ähnlich
REHAU
232335+232336
ab € 19,66*
Ähnlich
REHAU
16523301650
ab € 12,75*
Ähnlich
REHAU
16523001650
ab € 9,24*
Ähnlich
REHAU
16523201601
ab € 8,84*
Ähnlich
REHAU
16523601601
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.