Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU Magnetprofil 180° für 6 - 8mm, mit Anschlag, 2500mm,Kunststoff transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu REHAU Magnetprofil 180° für 6 - 8mm, mit Anschlag, 2500mm,Kunststoff transparent
Produktbild zu REHAU Magnetprofil 180° für 6 - 8mm, mit Anschlag, 2500mm,Kunststoff transparent
Skizze zu REHAU Magnetprofil 180° für 6 - 8mm, mit Anschlag, 2500mm,Kunststoff transparent
LOGO zu REHAU Magnetprofil 180° für 6 - 8mm, mit Anschlag, 2500mm,Kunststoff transparent
LOGO zu REHAU Magnetprofil 180° für 6 - 8mm, mit Anschlag, 2500mm,Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     3145-102232347
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730858372
Suchbegriffe:
Badezimmerstory2022
Duschprofil
Duschtuerdichtung
Duschtürdichtung
REHAU Magnetprofil 180° für 6 - 8mm, mit Anschlag, 2500mm,Kunststoff transparent

Lieferumfang: 1 GT = Set aus 2 x 45° Magnetprofile

Weitere Informationen:
Komponente:
Magnetprofil
Werksnummer:
16522221650
Marke:
Rehau
Material:
Kunststoff transparent
Länge:
2500 mm
Ausführung:
180° für 6 - 8 mm, mit Anschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,07*
€ 40,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,44*
€ 39,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,56*
€ 37,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,60*
€ 36,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,63*
€ 35,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,74*
€ 29,44
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REHAU
SET
ab € 24,03*
Ähnlich
REHAU
232335+232336
ab € 19,62*
Ähnlich
REHAU
16523301650
ab € 12,74*
Ähnlich
REHAU
16523001650
ab € 9,25*
Ähnlich
REHAU
16523201601
ab € 8,83*
Ähnlich
REHAU
16523601601
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.