Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder Bella, 90° Glas-Wand m. Langloch, Messing verchr. pol.(81080.31)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelverbinder Bella, 90° Glas-Wand m. Langloch, Messing verchr. pol.(81080.31)
Produktbild zu Winkelverbinder Bella, 90° Glas-Wand m. Langloch, Messing verchr. pol.(81080.31)
Skizze zu Winkelverbinder Bella, 90° Glas-Wand m. Langloch, Messing verchr. pol.(81080.31)
LOGO zu Winkelverbinder Bella, 90° Glas-Wand m. Langloch, Messing verchr. pol.(81080.31)
Artikel-Nr.:
     3145-102232146
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     81080.31
EAN/GTIN:
     9002730563887
Winkelverbinder Bella, 90° Glas-Wand m. Langloch, Messing verchr. pol.(81080.31)

Weitere Informationen:
Ausführung:
90° Glas-Wand, mit Langloch
Komponente:
Winkelverbinder
Material:
Messing verchromt poliert
Type:
Bella
Werksnummer:
81080.31
Marke:
KL-megla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KL-MEGLA
81012.31
ab € 55,04*
Zubehör
KL-MEGLA
81013.31
ab € 55,30*
Zubehör
KL-MEGLA
05007.31
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.