Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschtürband Bella, 90° Glas-Wand, m. Langloch, nach außen, verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Duschtürband Bella, 90° Glas-Wand, m. Langloch, nach außen, verchromt poliert
Produktbild zu Duschtürband Bella, 90° Glas-Wand, m. Langloch, nach außen, verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband Bella, 90° Glas-Wand, m. Langloch, nach außen, verchromt poliert
LOGO zu Duschtürband Bella, 90° Glas-Wand, m. Langloch, nach außen, verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102232143
Hersteller:
     KL-MEGLA
Herst.-Nr.:
     81012.31
EAN/GTIN:
     9002730563856
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Duschtürband Bella, 90° Glas-Wand, m. Langloch, nach außen, verchromt poliert

Weitere Informationen:
Ausführung:
90° Glas-Wand, nach außen, mit Langloch
Komponente:
Duschtürband
Material:
Messing verchromt poliert
Type:
Bella
Werksnummer:
81012.31
Marke:
KL-megla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KL-MEGLA
69160
ab € 11,40*
Zubehör
KL-MEGLA
05007.31
ab € 23,54*
Zubehör
KL-MEGLA
81083.31
ab € 50,86*
Zubehör
KL-MEGLA
81080.31
ab € 41,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.