Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl bunt mit Schlüssel, Br. 20 mm, gleichsp. SB-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl bunt mit Schlüssel, Br. 20 mm, gleichsp. SB-4
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl bunt mit Schlüssel, Br. 20 mm, gleichsp. SB-4
Symbol zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl bunt mit Schlüssel, Br. 20 mm, gleichsp. SB-4
LOGO zu MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl bunt mit Schlüssel, Br. 20 mm, gleichsp. SB-4
Artikel-Nr.:
     3145-102231157
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     9120EURQCOLNOP
EAN/GTIN:
     3520190931252
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
MASTER LOCK Vorhangschloss Vinyl bunt mit Schlüssel, Br. 20 mm, gleichsp. SB-4

4 Vorhangschlösser aus Aluminium mit Vinylüberzug Vinyl bunt
Bügel aus Stahl
3-Stift-Zylinder
4 verschiedene Pastell-Farben (gemischt pro VPE)
je 4 Stück in Blisterverpackung

Lieferumfang: mit 4 Schlüssel pro Set

Weitere Informationen:
Bügel Lichte Höhe:
11 mm
Bügel ø:
3 mm
Marke:
Master Lock
Type:
Vinyl bunt
Bügel Lichte Breite:
10 mm
Breite:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 14,91*
Lager 3145
6
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,12*
€ 25,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,30*
€ 30,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
9120EURQNOP
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.