Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierklötze - Kunststoff, 80 x 50 x 20 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-102231012
Hersteller:
     GV
Herst.-Nr.:
     JK20
EAN/GTIN:
     4260413040161
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
gv verglasungsklotz
Justierklötze - Kunststoff, 80 x 50 x 20 mm, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abmessung:
80 x 50 x 20 mm
Farbe:
schwarz mm
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
20 mm
Ausführung:
Justierklötze
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsklötze, GV-Justierklotz, GV-Klotz, Gitterklotz, Justierklotz, Justierklötze, Klotz, Klötze, Kunststoffklotz, Montageklotz, Unterlagsklotz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7445*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,9045*
€ 1,07636
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8545*
€ 1,01686
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,7445*
€ 0,88596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.