Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierklötze - Kunststoff, 80 x 50 x 10 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-102231004
Hersteller:
     GV
Herst.-Nr.:
     JK10
EAN/GTIN:
     4260413040147
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
gv verglasungsklotz
Justierklötze - Kunststoff, 80 x 50 x 10 mm, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Abmessung:
80 x 50 x 10 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz mm
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
Ausführung:
Justierklötze
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsklötze, GV-Justierklotz, GV-Klotz, Gitterklotz, Justierklotz, Justierklötze, Klotz, Klötze, Kunststoffklotz, Montageklotz, Unterlagsklotz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3874*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.