Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierklötze - Kunststoff, 80 x 50 x 7 mm, Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-102231003
Hersteller:
     GV
Herst.-Nr.:
     JK7
EAN/GTIN:
     4260413040130
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
gv verglasungsklotz
Justierklötze - Kunststoff, 80 x 50 x 7 mm, Kunststoff braun

Weitere Informationen:
Abmessung:
80 x 50 x 7 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
braun mm
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
7 mm
Ausführung:
Justierklötze
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsklötze, GV-Justierklotz, GV-Klotz, Gitterklotz, Justierklotz, Justierklötze, Klotz, Klötze, Kunststoffklotz, Montageklotz, Unterlagsklotz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.