Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Verglasungsklotz GL-IB 100 x 48 x 4 aus Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Verglasungsklotz GL-IB 100 x 48 x 4 aus Kunststoff gelb
Produktbild zu ROTO Verglasungsklotz GL-IB 100 x 48 x 4 aus Kunststoff gelb
Klotzfibel
Materialverträglichkeitprüfungen
Konformitäts-Zertifikat
LOGO zu ROTO Verglasungsklotz GL-IB 100 x 48 x 4 aus Kunststoff gelb
Technisches Datenbaltt zu ROTO Verglasungsklotz GL-IB 100 x 48 x 4 aus Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102230137
Hersteller:
     GLUSKE
Herst.-Nr.:
     540139
EAN/GTIN:
     4041271125517
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
verglasungsklötze gluske
ROTO Verglasungsklotz GL-IB 100 x 48 x 4 aus Kunststoff gelb

Der Klotz für Dreifach-Verglasungen.

Die gestiegenen Anforderungen der EnEV lassen zukünftig die Isolier gläser weitgehend von Zwei- auf Dreifach-Isolierglas „anwachsen“.
Diese Gläser stellen neue, vielfältige Anforderungen an den fachgerechten Einbau. Sie können aus diesem Grund häufig nicht mit Standardklötzen eingesetzt werden.
Die höheren Glasstärken müssen, genauso wie die bisherigen Zwei- fach-Isoliergläser, durch die Klötze über die komplette Verglasungsstärke unterstützt werden.

Produktvorteile:
  • ermöglicht fachgerechten Einbau jeder Verglasungsstärke bis 60 mm
  • optimiert für hohe Scheibengewichte
  • Stegsystem und Führung des Belüftungskanals so aufgebaut, dass die Lastableitung der einzelnen Scheiben an jeder Stelle des Klotzes sichergestellt ist
  • der erforderliche Dampfdruckausgleich im Falzraum wird durch den Klotz nicht behindert
  • verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig



Hinweis:
3-fach-Isoliergläser setzen einen fachgerechten Einbau voraus, bei dem die Standardklötze nicht ausreichen. Die höheren Glasstärken werden dank der Klötze über die gesammte Verglasungsstärke unterstützt.

Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 48 x 4 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Stärke:
4 mm
Länge:
100 mm
Breite:
48 mm
Ausführung:
Verglasungsklötze
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsklötze, Gitterklötze, Glaserpackerl, Glasklötze, Glaspackerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17164*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21164*
€ 0,25185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20164*
€ 0,23995
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,17164*
€ 0,20425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.