Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalband f.Fenster u.Türen K 3172WF,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Universalband f.Fenster u.Türen K 3172WF,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß
Produktbild zu Universalband f.Fenster u.Türen K 3172WF,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß
LOGO zu Universalband f.Fenster u.Türen K 3172WF,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102230003
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 090502 0 07007
EAN/GTIN:
     4015471013752
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Universalband f.Fenster u.Türen K 3172WF,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß

Rahmenteil zum Aufschrauben
Flügelteil zum Einbohren
Rahmenplatte: 83 x 15 mm

Weitere Informationen:
Flügelzapfen ø:
8 mm
Flügelzapfenlänge:
47 mm
Rollen ø:
15 mm
Rollenlänge:
57 mm
Material:
Stahl weiß kunststoffbeschichtet
Marke:
Simonswerk
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,5705*
€ 3,3513*
Lager 3145
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 5,13*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,61*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,20*
€ 56,57*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,21*
€ 59,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 090502 0 11007
ab € 1,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 11007
ab € 3,0863*
Ähnlich
Simonswerk
5 090562 0 07007
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.