Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallen- und Riegelschließteil Gealan für E-Öffner, links, silberfärbig (209135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Fallen- und Riegelschließteil Gealan für E-Öffner, links, silberfärbig (209135)
LOGO zu Fallen- und Riegelschließteil Gealan für E-Öffner, links, silberfärbig (209135)
Artikel-Nr.:
     3145-102229835
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     209135
EAN/GTIN:
     9004186747385
Suchbegriffe:
Schließteile
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Fallen- und Riegelschließteil Gealan für E-Öffner, links, silberfärbig (209135)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fallen- und Riegelschließteil Gealan für E-Öffner
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Länge:
250 mm
Richtung:
links
Werksnummer:
209135
Breite:
32 mm
Marke:
Maco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.