Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.2300-3 Beschlagsnut, 3 Schließbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.2300-3 Beschlagsnut, 3 Schließbleche
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.2300-3 Beschlagsnut, 3 Schließbleche
LOGO zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.2300-3 Beschlagsnut, 3 Schließbleche
Artikel-Nr.:
     3145-102229452
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4933701
EAN/GTIN:
     4026058093876
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.2300-3 Beschlagsnut, 3 Schließbleche

Für mittigen Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut. Adapter für die Funktionsbauteile DFE und TFE in den Sicherheitsschließblechen montierbar (ab Typ GASM.1050-1.E3).
Der Typ GASM.1050-1.E3 wird immer in Verbindung mit Eckumlenkung E3 (Griffseite unten) verwendet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Schließbleche vormontiert
Type:
GASM.2300-3
FFH von - bis:
1800 - 2300 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
4933701
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4938163
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.