Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Getriebe konstant GAK.1325-1, DM 15,5 mm, FFH 1075-1325 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Getriebe konstant GAK.1325-1, DM 15,5 mm, FFH 1075-1325 mm, silber
Produktbild zu WINKHAUS Getriebe konstant GAK.1325-1, DM 15,5 mm, FFH 1075-1325 mm, silber
LOGO zu WINKHAUS Getriebe konstant GAK.1325-1, DM 15,5 mm, FFH 1075-1325 mm, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102229430
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4978659
EAN/GTIN:
     4026058032028
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
WINKHAUS Getriebe konstant GAK.1325-1, DM 15,5 mm, FFH 1075-1325 mm, silber

Griffsitz konstant, mit Sicherheitsschließzapfen.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
15,5 mm
Type:
GAK.1325-1
Funktion:
DFE / TFE nachrüstbar
Schließteilbedarf:
1
Werksnummer:
4978659
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
FFH von - bis:
1075 - 1325 mm
Griffhöhe ab FUK mm:
550
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Anwendung:
Dreh/Drehkipp
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4939745
ab € 1,28*
Zubehör
Winkhaus
4931451
ab € 1,82*
Zubehör
Winkhaus
4932220
ab € 1,82*
Zubehör
Winkhaus
4933705
ab € 18,68*
Zubehör
Winkhaus
4931450
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.