Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Schere SK2.20-13.LS.WS, 12/20-13V, FFB 601-1475 mm, links, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Schere SK2.20-13.LS.WS, 12/20-13V, FFB 601-1475 mm, links, weiß
Produktbild zu WINKHAUS Schere SK2.20-13.LS.WS, 12/20-13V, FFB 601-1475 mm, links, weiß
LOGO zu WINKHAUS Schere SK2.20-13.LS.WS, 12/20-13V, FFB 601-1475 mm, links, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102229424
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     2858730
EAN/GTIN:
     4026058073717
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
WINKHAUS Schere SK2.20-13.LS.WS, 12/20-13V, FFB 601-1475 mm, links, weiß

In Kombination mit Scherenlager SL.KS, SL.KB oder SL.HW. Justierung zum Anheben und Absenken des Flügels (+3,5 / -2 mm), Kippöffnungsweite ca. 135 - 140 mm (profilbedingt).

Hinweis: FFB 1476 - 1725 mm mit Zusatzschere ZSR möglich, bei Flügelfalzhöhen ≤ 600 mm wird ein Kippbegrenzer KBG.OS eingesetzt.

Weitere Informationen:
Type:
SK2.20-13.LS.WS
Versatz:
13 mm
Richtung:
links
Überschlag:
20 mm
Werksnummer:
2858730
Belastung:
130 kg
Material:
Stahl verzinkt weiß
Falzluft:
12 mm
FFB von - bis:
601 - 1475 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
activPilot Concept
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 140mm, allzweckschere, Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.