Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Ecklager EL.K.6-3-16.WS, symmetrisch, 100 kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.K.6-3-16.WS, symmetrisch, 100 kg, weiß
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.K.6-3-16.WS, symmetrisch, 100 kg, weiß
LOGO zu WINKHAUS Ecklager EL.K.6-3-16.WS, symmetrisch, 100 kg, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102229368
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     2844637
EAN/GTIN:
     4026058015991
Suchbegriffe:
Ecklager
winkhaus ecklager
WINKHAUS Ecklager EL.K.6-3-16.WS, symmetrisch, 100 kg, weiß

In Kombination mit den Flügellagern FL.K oder FL.KA. Ecklager EL.K mit symmetrischem Bohrbild entsprechend dem Scherenlager SL.KS.

Hinweis:
Bei 20 mm Flügelüberschlag: Ecklager inklusive Kappe bündig mit der Flügelunterkante.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt weiß
Verwendung für:
Kunststoff
Werksnummer:
2844637
Type:
EL.K.6-3-16.WS
Seitenverstellung +/-:
2 mm
Belastung:
100 kg
Richtung:
universal
Falzluft:
12 mm
System:
activPilot Concept
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4928434
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.