Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Scherenlager MAMMUT 220 kg, mit 9 mm Tragezapfen, silber, rechts (210600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Scherenlager MAMMUT 220 kg, mit 9 mm Tragezapfen, silber, rechts (210600)
Produktbild zu MACO Scherenlager MAMMUT 220 kg, mit 9 mm Tragezapfen, silber, rechts (210600)
LOGO zu MACO Scherenlager MAMMUT 220 kg, mit 9 mm Tragezapfen, silber, rechts (210600)
Artikel-Nr.:
     3145-102229327
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     210600
EAN/GTIN:
     9004186817941
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Scherenlager
Scherenstulp
MACO Scherenlager MAMMUT 220 kg, mit 9 mm Tragezapfen, silber, rechts (210600)

Falztiefe mindestens 20 mm.

Hinweis:
Bandwinkel und Scherenlagerstift sind auf der Winkelbandschere MAMMUT vormontiert.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
rechts
Ausführung:
mit 9 mm Tragezapfen
Belastung:
220 kg
Werksnummer:
210600
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.